AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN40G12 BTDIN - SINGOLA LED GIALLA 12/48V AC/DC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539705

Codice prodotto

BTIFN40G12

Cod. produttore

FN40G12

Produttore

BTI

Colore del segnalatore (calotta):

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.12 W

Profondità di incasso:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED giallo a 12Vac - 1 modulo