AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFM3CP BTDIN - COMPENSATORE PULSANTI LUCE REL?

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199958323

Codice prodotto

BTIFM3CP

Cod. produttore

FM3CP

Produttore

BTI

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

16 A

Funzione:

Comando motorizzato

Tipo di tensione:

AC

Accessorio - compensatore d\'impedenza