AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFL4654 TERMOSTATO BUS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543620595

Codice prodotto

BTIFL4654

Cod. produttore

FL4654

Produttore

BTI

Sonda di temperatura con display Touch retroilluminato con finitura placca colore NERO in materiale plastico. Permette il controllo della temperatura di una singola zona.É dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra).Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di Fan-Coils.Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili.Collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 3 moduli.