AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFL4652 COMANDO MULTIFUNZIONE BUS - FL4652

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di attuatori (tasti) - 0

  • Colore - Nero

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543620571

Codice prodotto

BTIFL4652

Cod. produttore

FL4652

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

6

Numero di attuatori (tasti):

0

Colore:

Nero

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

dispositivo a 6 comandi scenari touch con finitura placcacolore NERO in materiale plastico.Gli scenari sono:- Risveglio- Dormire- TV- Generale OFF- Apertura tende- Chiusura tendeI 6 comandi scenari sono da programmare nelMH201. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 2moduli.