AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFH83C32 BTDIN100- MAGNETOT 3P CURVA C 32A 10KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8005543474907

Codice prodotto

BTIFH83C32

Cod. produttore

FH83C32

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 32A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli