AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFC881C10ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C10 4500A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543620854

Codice prodotto

BTIFC881C10ARC

Cod. produttore

FC881C10ARC

Produttore

BTI

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Con neutro:

potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

4.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

3

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

71.5 mm

Contatti ausiliari installati:

Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale di 10A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C