AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFC80RC RELE DIN CONNESSO WITH NETATMO - FC80RC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543647844

Codice prodotto

BTIFC80RC

Cod. produttore

FC80RC

Produttore

BTI

Relè DIN smart per comando luci con assorbimento massimo In=16 A. Dotato di contatti per il controllo con pulsanti remoti, fino ad un massimo di 10. Il relè smart permette di controllare localmente e da remoto le luci attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con l’App “Home+Control” o tramite un assistente vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.