AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFC80GCS MODULO GESTIONE CARICHI CONN WITH NETATM - FC80GCS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543676288

Codice prodotto

BTIFC80GCS

Cod. produttore

FC80GCS

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Classe di precisione:

1

Modulo gestione carichi DIN smart per monitorare i consumi di tutto l’impianto elettrico, alimentare/disalimentare i carichi ed impostare scenari con carichi prioritari e non. Al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell’utente, i carichi non prioritari verranno temporaneamente disalimentati per evitare possibili e fastidiosi black out. A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo DIN.