AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFA82C50 BTDIN45 - MAGNETOT 2P CURVA C 50A 4,5KA - FA82C50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543471968

Codice prodotto

BTIFA82C50

Cod. produttore

FA82C50

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 50A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli