AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF91/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 8V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543645826

Codice prodotto

BTIF91/12/24

Cod. produttore

F91/12/24

Produttore

BTI

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

8 W

Installabile a incasso:

Max. dissipazione di potenza:

3.5 W

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

66 mm

Lunghezza:

53 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

84 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 8VA - 3 moduli DIN