AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TB160 BTDIN - TRASF AMPER 160A BARRE 16X12,5

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8005543554517

Codice prodotto

BTIF8TB160

Cod. produttore

F8TB160

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

Potenza assorbita:

3 W

Apertura in larghezza:

21...21 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

21...21 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico In=160/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm