AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80SV2 BTDIN - BOBINA MINIMA TENSIONE 230VAC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543410257

Codice prodotto

BTIF80SV2

Cod. produttore

F80SV2

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Sganciatore di minima tensione per Vn= 240Vac - 1 modulo