AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80SGB BTDIN - SALVAVITA STOP GO BTEST

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543479322

Codice prodotto

BTIF80SGB

Cod. produttore

F80SGB

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0.2 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

SALVAVITA STOP&GO BTEST verifica lo stato di isolamento dell\'impianto ed il controllo periodico del differenziale prima di riarmare l\'interruttore - 230Vac - 2 moduli