AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80MR24 BTDIN - MODULO RIARMO AUTO 24VAC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543478974

Codice prodotto

BTIF80MR24

Cod. produttore

F80MR24

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0.2 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Inseritore remoto

Tipo di tensione:

AC / DC

Comando a motore con riarmo automatico per Vn= 24/48Vac - 2 moduli (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)