AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF74N63 BTDIN - SEZIONATORE 4P 63A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543488089

Codice prodotto

BTIF74N63

Cod. produttore

F74N63

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

12.6 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Sezionatore modulare - In=63A - 4P - 4 moduli