AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF74A100 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 100A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543490105

Codice prodotto

BTIF74A100

Cod. produttore

F74A100

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

20 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=100A - 4P - 6 moduli