BTICINO - BTIF520 MISURATORE BUS A 3 INGR PER TOROIDI CON - F520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max. corrente di carico - 16 A
Larghezza in numero di moduli - 1
Tensione nominale - 27 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543402061
Codice prodotto
BTIF520
Cod. produttore
F520
Produttore
BTI
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max. corrente di carico:
16 A
Larghezza in numero di moduli:
1
Tensione nominale:
27 V
Dispositivo per la misura di energia elettrica su massimo 3 linee collegando 3 toroidi negli appositi ingressi. I dati rilevati ed elaborati sono visibili sul Touch Screen o sul Multimedia Touch Screen. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - correntenominale 16A, corrente max. 90A - 1 modulo DIN.