AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF460 MH SERVER SCS

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF460 MH SERVER SCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543718216

Codice prodotto

BTIF460

Cod. produttore

F460

Produttore

BTI

Nuovo server SCS per installazioni domotiche di alto livello e la gestione delle funzioni domotiche di MyHOME. Integra nativamente la gestione dell’umidità e supporta nativamente 175 indirizzi con la possibilità di estensione aggiungendo nell’impianto fino a 2 interfacce art. F422A, raggiungendo fino a 525 indirizzi. Il server è adatto a:- Associazione dei dispositivi dei sistemi di Illuminazione, Automazione, Controllo della Temperatura ed Energia, tramite l’app Home + Project (anche in assenza di reteInternet) durante l’installazione del sistema MyHOME.- Gestione locale e remota delle funzioni da parte dell’utente con l’app Home + Control specifica per smartphone Android e iOS e compatibilità vocale con Alexa® e Google®, con possibilità di gestione delle funzioni e dispositivi di terze parti (es. Interazione con lampade Philips Hue®, Lifx®). Il dispositivo si integra con il TouchscreenHOMETOUCH utilizzato come dispositivo per centralizzare il controllo delle funzioni di MyHOME ma anche come posto interno videocitofonico connesso. - Alimentazione da BUS 27 Vd.c. - 4 moduli DIN.