AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF430R8 ATTUATORE DIN 8 USCITE BUS - F430R8

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543501771

Codice prodotto

BTIF430R8

Cod. produttore

F430R8

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero di uscite:

10

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

4 A

Attuatore con 8 relè indipendenti per il controllo di valvole on-off, valvole motorizzate (apri-chiudi e a tre punti), pompe e fan coils 2 e 4 tubi - 4A resistivi, 1A valvole motorizzate, pompe e fan coils.