AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF430R3V10 ATTUATORE DIN 3 USCITE + 2 X 0-10V BUS - F430R3V10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543502846

Codice prodotto

BTIF430R3V10

Cod. produttore

F430R3V10

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero di uscite:

5

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

4 A

Attuatore con 3 relè indipendenti e 2 uscite 0-10 Volt per il controllo di fan coils 2 e 4 tubi con valvole proporzionali 0-10 Volt - 4A resistivi, 1A fan coils.