BTICINO - BTIF429D DIMMER DALI2 MYHOME 4DIN - F429D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8005543711149
Codice prodotto
BTIF429D
Cod. produttore
F429D
Produttore
BTI
Dimmer DALI e DALI2 - Il dispositivo è un’interfaccia tra il sistema MyHOME e sistemi e dispositivi di gestione Illuminazione pilotati tramite protocollo DALI2 (Interfaccia di illuminazione indirizzabile digitale). Dispone di 2 uscite indipendenti e controlla fino a 32 reattori (2 gruppi da 16 lampade DALI2). Supporta le seguenti funzionalità: ON/OFF, dimmer, RGB/RGBW (colore e bianco dinamico). Il dispositivo si configura tramite l’app Home + Project. Adatto in installazioni con poche accensioni DALI2. Alimentazione 27V d.c. - 4 moduli DIN.