AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF428 SCS - INTERFACCIA CONTATTI DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Interfaccia KNX / LON

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199837222

Codice prodotto

BTIF428

Cod. produttore

F428

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Interfaccia KNX / LON

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Larghezza in numero di moduli:

2

Web Server:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) - accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionalicon contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati - 2 moduli DIN.