AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIF41TMA BTDIN - CONT ENERG TRIFASE TA MID RS485

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF41TMA BTDIN - CONT ENERG TRIFASE TA MID RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543469996

Codice prodotto

BTIF41TMA

Cod. produttore

F41TMA

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

10

Contatore trifase per collegamento mediante TA - uscita ad impulso ed RS485- In= 5A - 4 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell'energia consumata.