AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF413N DIMMER - 1 10V 1X2,5A 2DIN 27V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199894461

Codice prodotto

BTIF413N

Cod. produttore

F413N

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

0...460 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di carico:

Capacitivo

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

18...27 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

Max corrente di comando:

6 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Attuatore dimmer con 1 uscita per alimentare lampade fluorescenti o sorgenti LED con ingresso 1÷10 V per carichi singoli fino a 2,5 A a 230 Va.c. – tipo di connessione a vite - alimentazione 27 Vd.c. –assorbimento 30 mA – max 10 ballast collegabili (morsetti 1-2) - provvisto di pulsante per ilcomando diretto del carico - esecuzione per fissaggio su profilato DIN 2 moduli.