AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF323 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 32A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199139289

Codice prodotto

BTIF323

Cod. produttore

F323

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 3P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 3 moduli