BTICINO - BTIF315P8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD F - F315P8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543533970
Codice prodotto
BTIF315P8
Cod. produttore
F315P8
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
286 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
208 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
100 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì