AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF311N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P+N 2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199163345

Codice prodotto

BTIF311N

Cod. produttore

F311N

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 1P+N - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 1 modulo