AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF305PT8 CENTRALINO DA PARETE IP40 8 MODULI - F305PT8

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543556016

Codice prodotto

BTIF305PT8

Cod. produttore

F305PT8

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

178 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

200 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

107 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

174 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

103 mm

Altezza di incasso:

196 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da parete con portello trasparente, 8 moduli DIN35 (200x178x107mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.