AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF1AC 1NO + 1NC CONTACT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199286358

Codice prodotto

BTIF1AC

Cod. produttore

F1AC

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario 1NO+1NC per contattori e relè