AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF115/2D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 2 DIN - F115/2D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8012199228228

Codice prodotto

BTIF115/2D

Cod. produttore

F115/2D

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

140 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Profondità:

72 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

46 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

68 mm

Altezza di incasso:

136 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9010

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Calotta da parete IP30 in resina per 2 moduli DIN - 50x140x72 mm