AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF10LFVSN2 BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 1000VDC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543583630

Codice prodotto

BTIF10LFVSN2

Cod. produttore

F10LFVSN2

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

4 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

1200 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Tensione nominale DC:

1000 V

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico - Tipo L a varistore - Vn= 1000Vd.c.