BTICINO - BTIF10LFVN1 BTDIN - SCARC. TIPOL FV 600VDC - F10LFVN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543583609
Codice prodotto
BTIF10LFVN1
Cod. produttore
F10LFVN1
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Tensione massima continuativa DC:
720 V
Altre configurazioni di rete:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



