AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF10L/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 70KA SCARICAT - F10L/S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199493220

Codice prodotto

BTIF10L/S

Cod. produttore

F10L/S

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

cartuccia di ricambio per limitatori - Imax=70kA - Up=2kV - Vn=400Va.c. (Iimp= 10kA - Up= 1,6kV)