AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF10HC4 BTDIN - SPD T2 40KA 3P+N NR+SD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543546147

Codice prodotto

BTIF10HC4

Cod. produttore

F10HC4

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.7 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione (SPD) T2 40KA 3P+N con contatto ausiliario