BTICINO - BTIF10AS4 BTDIN - SPD T2 20KA 3P+N NR - F10AS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543546024
Codice prodotto
BTIF10AS4
Cod. produttore
F10AS4
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no



