AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF10A/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 15KA SCARICAT - F10A/S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Livello di protezione - 1 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199493206

Codice prodotto

BTIF10A/S

Cod. produttore

F10A/S

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Livello di protezione:

1 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

cartuccia di ricambio per limitatori di sovratensione - Imax=15kA - Up=1kV - Vn=230Va.c.