BTICINO - BTIEVB200B-A4BC WALLBOX ENSTO 2X 22KW NON PROTETTA 2P - EVB200B-A4BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
6430064497227
Codice prodotto
BTIEVB200B-A4BC
Cod. produttore
EVB200B-A4BC
Produttore
BTI
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
362 mm
Altezza:
477 mm
Profondità:
212 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Tensione di ingresso:
208...264 V
Potenza nominale:
22 kW
Frequenza:
50 Hz
Con contatore d'energia:
sì
Numero di prese di ricarica tipo 2:
2
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Con display:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10
Può essere collegato in rete come master:
sì
LTE:
sì
Funzionamento e configurazione tramite app:
no
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Con contatore di energia conforme a mid:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Plug and charge (ISO 15118):
sì
Backend incluso nella fornitura:
no
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
NFC (Near Field Communication):
sì
Può essere collegato in rete come estensione:
sì
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
Standard radio 5G:
no
Sezione conduttore collegabile:
2.5...16 mm²
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
sì




