AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE88 BTDIN - SUONERIA/RONZATORE + TRASF 220/1

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Montaggio superficiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199081212

Codice prodotto

BTIE88

Cod. produttore

E88

Produttore

BTI

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

53 mm

Altezza:

102 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

Suoneria e ronzatore con Trasformatore di sicurezza Vn=230/12