AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE315P36D3 LINEA HABITA CENTRALINO INCASSO 36 DIN F

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543646724

Codice prodotto

BTIE315P36D3

Cod. produttore

E315P36D3

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

436 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

385 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

103 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

310 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

72 mm

Altezza di incasso:

535 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

72 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 3x12 moduli DIN da completare con scatola da incasso