AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTICMTE1200 CM - TERMINALE DI CAMERA AVANZATO DISPLA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543442333

Codice prodotto

BTICMTE1200

Cod. produttore

CMTE1200

Produttore

BTI

Terminale di camera con display. Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e per richiedere l’intervento di personale medico. Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all’interno della camera sia di altre camera se il personale è presente. Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da altre camere. Abbinato al modulo audio CMTE3000, ed in presenza di personale infermieristico, consente di comunicare con altre camere o con il locale di presidio, garantendo la completa delocalizzazione delle funzionalità di presidio. Include il supporto per l’installazione. Dispositivo in materiale antibatterico.