BTICINO - BTICMTE1100 CM - TERMINALE DI CAMERA BASE CON TASTI - CMTE1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543442326
Codice prodotto
BTICMTE1100
Cod. produttore
CMTE1100
Produttore
BTI
Terminale di camera con tasti. Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la Richiesta di aiuto e per richiedere l’intervento di personale medico. Sono inoltre presenti degli indicatori luminosiper la segnalazione di stati ed eventi all’interno della camera e la segnalazione luminosa ed acustica per chiamate provenienti da altre camera. Da utilizzare anche per bagni in comune e per il sistema antifuga. Include il supporto per l’installazione. Dispositivo in materiale antibatterico.