BTICINO - BTICMCO1501 CM - PULSANTIERA 5 TASTI IP67 A STRAPPO - CMCO1501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543595398
Codice prodotto
BTICMCO1501
Cod. produttore
CMCO1501
Produttore
BTI
Pulsantiera paziente 5 pulsanti.Pulsantiera paziente ergonomica, con grado di protezione IP67.Dispone di 1 pulsante di chiamata, 1pulsante per il controllo della luce lettura, un pulsante per il controllo della luce ambiente, indicatore rosso per la conferma della chiamata e 2 pulsanti per il comando di tende o tapparelle.Individuabile al buio grazie a 2 LED luminosi.Include un cavo di lunghezza 2,5 m.Da utilizzare unitamente alle prese dedicate,nelle estetiche previste.(articoli CMCO2310/11/20/30/40).