BTICINO - BTICMCO1301 CM - PULSANTIERA 3 TASTI IP67 A STRAPPO - CMCO1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543595381
Codice prodotto
BTICMCO1301
Cod. produttore
CMCO1301
Produttore
BTI
Pulsantiera paziente 3 pulsanti.Pulsantiera paziente ergonomica, con grado di protezione IP67.Dispone di 1 pulsante di chiamata, 1pulsante per il controllo della luce lettura, un pulsante per il controllo della luce ambiente ed indicatore rosso per la conferma della chiamata.Individuabile al buio grazie a 2 LED luminosi.Include un cavo di lunghezza 2,5 m.Da utilizzare unitamente alle prese dedicate,nelle estetiche previste.(articoli CMCO2310/11/20/30/40).