BTICINO - BTIC9315P6LN BTNET-QUADRO 15U PROF 600 FIANCHI ASPORT - C9315P6LN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543743546
Codice prodotto
BTIC9315P6LN
Cod. produttore
C9315P6LN
Produttore
BTI
Quadro da parete BTnet 15 unità rack serie Linkeo - profondità 600 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.