AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9230SC8 BTNET - PATCH CORDRJ45 CAT8 S/FTP LSZH 3

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIC9230SC8 BTNET - PATCH CORDRJ45 CAT8 S/FTP LSZH 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 8

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543680988

Codice prodotto

BTIC9230SC8

Cod. produttore

C9230SC8

Produttore

BTI

Categoria:

8

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Altri

Guaina antipiega:

Nessuno

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

3 m - Cordone di permutazione CAT 8 con connettore RJ 45 con sistema “easy grip”, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1.