AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC915308CL BTNET - PDU 19 8 PRESE CON INT LUMINOS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 8

  • Numero di prese Schuko - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543588680

Codice prodotto

BTIC915308CL

Cod. produttore

C915308CL

Produttore

BTI

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

8

Numero di prese Schuko:

8

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

482.6 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

482.6 mm

Larghezza:

44.45 mm

Altezza:

44.45 mm

Profondità:

50 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

Con metro:

no

Funzione di controllo:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Locale

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Nero

Numero di connessioni USB:

0

Numero di connettori RJ45:

0

blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 8 prese standard tedesco bipasso con interruttore luminoso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata