AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9120N2 BTNET - PANNELLO FIBRA OTTICA VUOTO MODU

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543618080

Codice prodotto

BTIC9120N2

Cod. produttore

C9120N2

Produttore

BTI

Cassetto ottico modulare vuoto da 19 “ in metallo (da completare con blocchi di bussole art. C9120LCxxx, C9120SCxxx fino a 24 fibre), fornito con kit di fissaggio, completo di quick fix di nuova generazione per montaggio automatico (senza viti) sui montanti degli armadi, dotato di sitema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°. Profondità 215 mm, altezza 1 U.