AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIC4351/230 LUNA - SUONERIA BRONZO 230VAC 8VA

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIC4351/230 LUNA - SUONERIA BRONZO 230VAC 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199438702

Codice prodotto

BTIC4351/230

Cod. produttore

C4351/230

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

suoneria in bronzo 230V 8VA - 80dB