AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIC4003L LUNA - DEVIATORE 1P 16A ILLUMINABILE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIC4003L LUNA - DEVIATORE 1P 16A ILLUMINABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8012199257846

Codice prodotto

BTIC4003L

Cod. produttore

C4003L

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Lampada ad incandescenza

Numero RAL (affine):

9003

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

21.8 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

38.5 mm

Altezza del dispositivo:

43.8 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

38.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

deviatore 1P 16A