BTICINO - BTIAM5974AT6 BTNET - MATIX RJ45 UTP CAT6 - AM5974AT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199664422
Codice prodotto
BTIAM5974AT6
Cod. produttore
AM5974AT6
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
0
Collegamento:
110
Connessione schermata:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
23 mm
Altezza del dispositivo:
43.5 mm
Profondità del dispositivo:
30 mm
Numero di moduli:
1



